7781109-ARTICOLO DC150-03-01.820U0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-01.820U0-WJ30RE
Rubix:999240116014896
Produttore:7781109
EAN:4031132437569
7781109-ARTICOLO DC150-03-01.820U0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,82 mm
Lunghezza totale36 mm
Profondità di lavorazione8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7781109-ARTICOLO DC150-03-01.820U0-WJ30RE


Punte elicoidali in carburo integrale DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Punte elicoidali in metallo duro • Perform • DIN 6539 • 3xD • gambo cilindrico • angolo di punta 140° • Dc=0.0717in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,82 mm
Lunghezza totale36 mm
Profondità di lavorazione8 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo1,82 mm
33,39 IVA esclusa
/ Unità
40,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione