9517640160000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 16,000

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51764 16.000
Rubix:999181000026771
Produttore:9517640160000
EAN:4031095293554
9517640160000-PUNTA   MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 16,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16 mm
Lunghezza totale333 mm
Profondità di lavorazione281 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517640160000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 16,000


Punta elicoidale Stock SuperV-T Ø16 mm con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Rivestimento AlTiN, tolleranza h7 e profondità 15xD.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro16 mm
Lunghezza totale333 mm
Profondità di lavorazione281 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura15xd
Affilaturakegelmantelanschliff (angolo 135°)
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
1111,76 IVA esclusa
/ Unità
1356,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione