Riferimenti
Stock:51787 3.970
Rubix:999180200213557
Produttore:9517870039700
EAN:4031095282930


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 9517870039700-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 3,970
Punta elicoidale Stock SuperV 51787 per fori profondi 5xD in metallo duro, senza refrigerante interno, con rivestimento TiAlN-nano.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn-nano |
| Tolleranza | m7 |
| Affilatura | rettifica del punto a faccette |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione