Riferimenti
Walter Titex:A1149XPL-4.8
Rubix:999240117030108
Produttore:5236433
EAN:4031132264509

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5236433-ARTICOLO A1149XPL-4.8
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 4,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione