Riferimenti
HPMT:H03 0290 12
Rubix:999180200115386



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 43,6 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0290 12
Punta elicoidale metallo duro HPMT H03 0290 12, Ø2,9 mm e 12xD. Angolo di punta 135°, elica 30° e rivestimento T8090, con lubrificazione interna (oil feed).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 43,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Tolleranza | d (h7); d2 (h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto diviso (split point) |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio (lavorato/laminato e fuso), leghe di rame, ghisa grigia, ghisa duttile, leghe di titanio, oltre a leghe/acciai dei gruppi p/m/n/k/s secondo tabelle applicative. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore