PUNTE PIATTE W15 0560(N)

Punte piatte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W15 0560
Rubix:999250310004279
PUNTE PIATTE W15 0560(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,6 mm
Lunghezza totale60 mm
Profondità di lavorazione26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0560(N)


PUNTE PIATTE W15 0560

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,6 mm
Lunghezza totale60 mm
Profondità di lavorazione26 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentotialn
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,22
Angolo d'elica20 °
Stelogambo cilindrico (d2 h6)
Materiale del corpocarburo
Materia da lavoraregruppi di materiali p, m, k, n
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta180 °
Diametro stelo6 mm
46,26 IVA esclusa
/ Unità
56,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore