Riferimenti
Stock:71140 2.780
Rubix:999190200050062
Produttore:9711400027800
EAN:4031095303444


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,78 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400027800-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 2,780
Punta elicoidale Stock HSS NAS 907, codolo cilindrico. Ø 2,78 mm, lunghezza 153 mm e profondità 42 mm, senza raffreddamento interno (surface bright).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,78 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito (surface bright / hss bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 2,78/42 = 0,066 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (relieved cone) |
| Stelo | gambo cilindrico (straight shank / cyl) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamiere); materiali stratificati/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,78 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione