9517810122500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 12,250
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51781 12.250
Rubix:999250926007829
Produttore:9517810122500


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 182 mm |
| Profondità di lavorazione | 61,25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517810122500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 12,250
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 182 mm |
| Profondità di lavorazione | 61,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; materiali di fusione; bronzo; ottone; leghe alsi ad alto tenore di lega |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione