9517860111100-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 11,110
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 11.110
Rubix:999210625022123
Produttore:9517860111100
EAN:4031095308678


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860111100-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 11,110
Punta MD Stock SuperV-X 51786 Ø11,110 con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Profondità di foratura 5xD e angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,202 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a faccetta 140° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione