9517180086000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 8,600
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 8.600
Rubix:999230214005776
Produttore:9517180086000
EAN:4031095336534


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 30,1 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180086000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 8,600
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-180 con refrigerazione interna e punta 180°. Rivestimento TiAlN nano, rapporto 3xD per foratura profonda.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 30,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | 180° spitzenanschliff per fondo foratura |
| Stelo | wn |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai bonificati; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali di fonderia |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione