9517860170000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 17,000
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 17.000
Rubix:999210625022188
Produttore:9517860170000
EAN:4031095308005


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 85 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860170000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 17,000
Punta elicoidale MD Stock SuperV-X con raffreddamento interno e fori di lubrificazione, per fori profondi in formato 5xD. Rivestimento TiAlN nano con tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 85 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 401,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 490,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione