9717650043000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 4.300
Rubix:999240628007122
Produttore:9717650043000
EAN:4031095344577


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 86 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650043000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,300
Punta elicoidale Stock SuperV-T 20xD con fori di lubrificazione per foratura profonda: Ø4,3 mm, prof. 118 mm. Rivestimento AlTiN, toll. h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 86 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (non rivestito) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a facce piane |
| Stelo | gambo cilindrico ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 394,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 480,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione