9517180158000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 15,800
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 15.800
Rubix:999230214005868
Produttore:9517180158000
EAN:4031095335612


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 38,3 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180158000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 15,800
Punta elicoidale Stock SuperV-180 3xD con fori di lubrificazione, rivestimento TiAlN nano e punta 180°. Ideale per pilotaggio e fori precisi con buona evacuazione truciolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 38,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | puntale 180° con fondo piatto (flächenanschliff/spitzenanschliff 180° per fondo foro piatto). |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | tutti i materiali |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione