Riferimenti
Stock:51787 3.170
Rubix:999180200213555
Produttore:9517870031700
EAN:4031095282954


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 9517870031700-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 3,170
Punta elicoidale Stock SuperV 51787 Ø3,17 mm TiAlN nano per forature fino a 5xD. Con taglio destro e punta 140° (senza refrigerazione interna).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn- nano |
| Tolleranza | m7 / h7 |
| Affilatura | facet point grinding |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e acciai temprati/cementati, acciai truciolabili e acciai trattabili termicamente, acciai (legati e non legati), materiali fusi, bronzo/ottone e leghe alsi ad alto tenore di silicio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione