9517810069500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 6,950

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 6.950
Rubix:999250926007870
Produttore:9517810069500
9517810069500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 6,950

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,95 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810069500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 6,950


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,95 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Angolo d'elica140 °
Affilaturaaffilatura a faccetta
Stelohb
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai strutturali e acciai bonificati; acciai legati fino a 1200 n/mm²; materiali in ghisa; bronzo/ottone; leghe alsi
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
76,42 IVA esclusa
/ Unità
93,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione