9517840152000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 15,200
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 15.200
Rubix:999220701000368
Produttore:9517840152000
EAN:4031095321899


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 45,6 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840152000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 15,200
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Rivestimento TiAlN nano, 3xD, ø15,2 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 45,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | cono svasato; tagliente principale concavo; geometria di taglio ottimizzata; quattro fasce guida |
| Stelo | codolo cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 276,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione