9711460085000-PUNTA HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 8,500

Punte elicoidali extra lunghe, serie 2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71146 8.500
Rubix:160000000191922
Produttore:9711460085000
EAN:4031095163437
9711460085000-PUNTA HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 8,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,5 mm
Lunghezza totale305 mm
Profondità di lavorazione210 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711460085000-PUNTA HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 8,500


Punte elicoidali extra lunghe, serie 2, ~20xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,1 g
Diametro del foro8,5 mm
Lunghezza totale305 mm
Profondità di lavorazione210 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo8,5 mm
8.500 mm
305.000 mm
Paese d'origineDE
77,46 IVA esclusa
/ Unità
94,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione