6618784-ARTICOLO DC150-12-05.900A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-05.900A1-WJ30TA
Rubix:999240116014788
Produttore:6618784
EAN:4031132371771
6618784-ARTICOLO DC150-12-05.900A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,9 mm
Lunghezza totale121 mm
Profondità di lavorazione74 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618784-ARTICOLO DC150-12-05.900A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte in metallo duro a refrigerazione interna • Perform • 12xD • Codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.2323in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,9 mm
Lunghezza totale121 mm
Profondità di lavorazione74 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12xd
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
143,64 IVA esclusa
/ Unità
175,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione