9717640086000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 8.600
Rubix:999240628006706
Produttore:9717640086000
EAN:4031095345338


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717640086000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,600
Punta elicoidale in metallo duro Stock 71764 (15xD) con fori di lubrificazione interna. Per foratura profonda con lunghezza totale 125 mm e profondità 81 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccette 135° |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 600,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 733,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione