9517650118000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 11,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 11.800
Rubix:999181000026803
Produttore:9517650118000
EAN:4031095293240


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Profondità di lavorazione | 274 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650118000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 11,800
Punta Stock SuperV-T in metallo duro Ø11,800 mm, 20xD, rivestita AlTiN, con refrigerazione interna e fori di lubrificazione per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Profondità di lavorazione | 274 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff / relieved cone (135°) |
| Stelo | stelo rinforzato din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 657,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 802,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione