Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-07.400A1-WJ30TA
Rubix:999240116014771
Produttore:6618802
EAN:4031132371955



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 148 mm |
| Profondità di lavorazione | 98 mm |
Dettagli del prodotto : 6618802-ARTICOLO DC150-12-07.400A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Trapano in metallo duro Walter Titex DC150 Perform con raffreddamento interno, Ø7,4 mm, punta 140° e attacco DIN 6535 HA. Grado WJ30TA per materiali ISO P-M-K-N-S-H-O.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 148 mm |
| Profondità di lavorazione | 98 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | k30f-tialn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,076 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | gruppi di materiali iso p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione