9717660116000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 11.600
Rubix:999240628006301
Produttore:9717660116000
EAN:4031095342313


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 337 mm |
| Profondità di lavorazione | 290 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660116000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,600
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Per forature profonde fino a 25xD su alluminio e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 337 mm |
| Profondità di lavorazione | 290 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 991,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 1209,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione