6618663-ARTICOLO DC150-08-06.900A1-WJ30TA

Punta in metallo duro con fori di lubrificazione DC150-08 codolo DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-08-06.900A1-WJ30TA
Rubix:999240116027937
Produttore:6618663
EAN:4031132370569
6618663-ARTICOLO DC150-08-06.900A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,9 mm
Lunghezza totale106 mm
Profondità di lavorazione66 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618663-ARTICOLO DC150-08-06.900A1-WJ30TA


Punta in metallo duro con fori di lubrificazione DC150-08 codolo DIN 6535 HA
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • 8xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30TA • Dc=6,9mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,9 mm
Lunghezza totale106 mm
Profondità di lavorazione66 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura8 x d
Affilaturaspecifico di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione internasì
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
€ 148,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione