FORET QUEUE CONE MORSE - D.24 863912
PUNTA ATTACCO CONICO - HSS RETTIFICATA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:863912
Rubix:170000000559952
EAN:3660338183782


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 24 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 281 mm |
| Profondità di lavorazione | 160 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FORET QUEUE CONE MORSE - D.24 863912
Da utilizzare su macchine fisse.
HSS DRILL - MORSE TAPER SHANK CM 3 D.24
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 24 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 281 mm |
| Profondità di lavorazione | 160 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 345 n |
| Refrigerazione interna | no |
| Cono Morse | cm3 |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | acciaio / ghisa / non ferrosi |
| Angolo di punta | 118 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione