Riferimenti
Walter Titex:A1511-3.3
Rubix:999240117028782
Produttore:5061640
EAN:4031132023519

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061640-ARTICOLO A1511-3.3
ALTIO
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 3,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione