7287708-ARTICOLO DC150-03-15.100D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-15.100D0-WJ30RE
Rubix:999240429005658
Produttore:7287708
EAN:4031132400730
7287708-ARTICOLO DC150-03-15.100D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15,1 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287708-ARTICOLO DC150-03-15.100D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo cementato • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.5945in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro15,1 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione45 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,34
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
166,60 IVA esclusa
/ Unità
203,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione