6618796-ARTICOLO DC150-12-06.900A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-06.900A1-WJ30TA
Rubix:999240116014776
Produttore:6618796
EAN:4031132371894
6618796-ARTICOLO DC150-12-06.900A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7 mm
Lunghezza totale148 mm
Profondità di lavorazione110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618796-ARTICOLO DC150-12-06.900A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte in carburo integrale con refrigerante interno • Perform • 12xD • DIN 6535 HA codolo • angolo di punta 140° • Dc=0.2717in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7 mm
Lunghezza totale148 mm
Profondità di lavorazione110 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12×dc
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
172,52 IVA esclusa
/ Unità
210,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione