9713000131000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 13,100

Punte elicoidali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71300 13.100
Rubix:160000000193711
EAN:4031095124155
9713000131000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 13,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro38,5 mm
Lunghezza totale182 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9713000131000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 13,100


Punte elicoidali, ~ 5xD, DIN 345, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,14 g
Diametro del foro38,5 mm
Lunghezza totale182 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Tipo a gamboconico
Norma dindin 345
Rivestimentovaporizzata
Refrigerazione internano
Cono Morse1
Materiale del corpohss
Angolo di punta118 °
13.100 mm
182.000 mm
Paese d'origineDE
€ 50,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione