Riferimenti
Walter Titex:A1148-NO44
Rubix:999240117030179
Produttore:5057088
EAN:4031132071039

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,184 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 5057088-ARTICOLO A1148-NO44
Non trattato fino a 1,9 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,184 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 2,184 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione