Riferimenti
Walter Titex:DD170-40-07.000A1-WJ30EY
Rubix:999260309017517
Produttore:8832890

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 339 mm |
| Profondità di lavorazione | 287 mm |
Dettagli del prodotto : 8832890-PUNTA, METALLO DURO, >16 X DC DD170-40-07.000A1-WJ30EY
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DD170 • Supreme • Drivox·tec™ Ikon • Krato·tec® • 40xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 130° • WJ30EY • Dc=7mm
Punti di forza
Massima sicurezza di processo per applicazioni difficili come fori incrociati o uscite inclinate;Posizionamento ottimale grazie all'innovativa geometria di testa - nessun pilotaggio fino a 12 × Dc;Massima produttività grazie alla tecnologia di rivestimento Krato tec®
Applicazioni
Gruppi di materiali ISO P e K;Ambiti d’impiego: industria automobilistica, settore aeronautico, industria energetica, costruzione di utensili e stampi, industria meccanica generale;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 339 mm |
| Profondità di lavorazione | 287 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | altin multi-layer tip coating (k30f) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1060,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1293,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione