9519800015900-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,590
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 1.590
Rubix:999240628007835
Produttore:9519800015900
EAN:4031095339924


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,59 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 41 mm |
| Profondità di lavorazione | 31,8 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800015900-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,590
Micropunta MD Stock SuperV 20xD con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Rivestimento AlTiN, ⌀1,590 mm, punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,59 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 41 mm |
| Profondità di lavorazione | 31,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura frontale a faccetta; tagliente principale diritto; assottigliamento del nocciolo ≥ ø 1,000; con affilatura del labbro tagliente |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inossidabili e materiali di ghisa. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 208,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione