9611310096000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 9,600

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:61131 9.600
Rubix:170000000977549
Produttore:9611310096000
EAN:4031095287942
9611310096000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 9,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,6 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9611310096000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 9,600


Punta elicoidale extra corta Stock tipo 61131, DIN 1897, con superficie AlTiZrN. Angolo di punta 130° e tolleranza foro h8, senza raffreddamento interno.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,6 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Rivestimentoaltizrn
Tolleranzah8
Stelozylinderschaft
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpohss-co
Materiale da tagliohss-co
62,33 IVA esclusa
/ Unità
76,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione