9717650104000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 10,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 10.400
Rubix:999240628006521
Produttore:9717650104000
EAN:4031095343761


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 302 mm |
| Profondità di lavorazione | 208 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650104000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 10,400
Punta per foratura profonda Stock SuperV-T-Al 20xD in metallo duro lucido, con fori per lubrificazione interna e taglio destrorso; angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 302 mm |
| Profondità di lavorazione | 208 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | ø12 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 705,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 861,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione