9517760135000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 13,500

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51776 13.500
Rubix:160000000183688
EAN:4031095099293
9517760135000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 13,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13,5 mm
Lunghezza totale107 mm
Profondità di lavorazione60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517760135000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 13,500


Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,17 g
Diametro del foro13,5 mm
Lunghezza totale107 mm
Profondità di lavorazione60 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura13,5x60
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo14
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
13.500 mm
107.000 mm
Paese d'origineDE
163,31 IVA esclusa
/ Unità
199,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione