9517860155000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 15,500

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51786 15.500
Rubix:999210625022174
Produttore:9517860155000
EAN:4031095308142
9517860155000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 15,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15,5 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione77,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517860155000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 15,500


Punta elicoidale SuperV-X Stock con raffreddamento interno, rivestimento TiAlN nano e profondità di foratura 5xD. Angolo di punta 140° e taglio destrorso (DIN 6537L).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro15,5 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione77,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1:5
Affilaturaaffilatura a cono di punta 140°
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego; acciai automatizzabili; acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
252,21 IVA esclusa
/ Unità
307,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione