PUNTA PIASTRELLE CYL-9 CERAMIC 8X80 MM 2608587164

Punte per piastrelle CYL-9 Ceramic

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:2608587164
Rubix:160000000811478
EAN:3165140599252
PUNTA PIASTRELLE CYL-9 CERAMIC 8X80 MM 2608587164

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8 mm
Lunghezza totale70 mm
Tipo a gambocilindrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA PIASTRELLE CYL-9 CERAMIC 8X80 MM 2608587164


Punte per piastrelle CYL-9 Ceramic 4 x 70 mm

Punti di forza

•Dry drilling without lubrication for convenient use
Simple flute-less design is especially suitable for drilling through tile
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
For drilling without impact at low speeds

Applicazioni

Rotary Drills/Drivers;Impact Drill/Drivers;Drilling Through Tiles

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)146x40x8 mm
Peso imballaggio18 g
Diametro del foro8 mm
Lunghezza totale70 mm
Tipo a gambocilindrico
Codice doganale82075010
8,43 IVA esclusa
/ Unità
10,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione