Riferimenti
HPMT:H03 0160 5
Rubix:999180200115312



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 11,9 mm |
| Profondità di lavorazione | 10,4 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0160 5
Punta HPMT DR Mini H03 0160 5 con alimentazione d’olio interna e punta a 135°. Design a spacco (Split Point) e coating AlCrN per micro foratura profonda.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 11,9 mm |
| Profondità di lavorazione | 10,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | monolayer alcrn (g6110) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5 x ø |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore