9711150152000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 15,200
Punte elicoidali corte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71115 15.200
Rubix:160000000190476
Produttore:9711150152000
EAN:4031095116365


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 178 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711150152000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 15,200
Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,18 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 15,2 mm |
| Lunghezza totale | 178 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | vaporizzata |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 15,2 mm |
| 15.200 mm | |
| 178.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione