Riferimenti
Dormer:A1206.7
Rubix:160000000701976
EAN:7320760017876




Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE HSS A1206.7
HSS punta a spirale extra corta con gambo cilindrico DIN 1897 N 118 ° temperata a vapore 2.5 xd per acciaio 850 n/mm ². Acciaio inossidabile da lavorazione. Ghisa e titanio.
Applicazioni
• Acciaio da lavorazione acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
• Acciaio da costruzione acciaio cementato (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciaio inossidabile da lavorazione (<250 HB <850 N/mm²)
• Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm ²)
• Ghisa lamellare (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ghisa duttile/ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanio non legato (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio da costruzione acciaio cementato (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciaio inossidabile da lavorazione (<250 HB <850 N/mm²)
• Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm ²)
• Ghisa lamellare (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ghisa duttile/ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanio non legato (<200 HB <700 N/mm²)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 6,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione