9518730087300-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 8,730

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51873 8.730
Rubix:999180200213585
Produttore:9518730087300
EAN:4031095281032
9518730087300-PUNTA MD  3XD TIALN NANO 51873 8,730

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,73 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9518730087300-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 8,730


Punta elicoidale Stock SuperV-U per foratura profonda 3xD, con rivestimento TiAlN nano e tolleranza m7. Senza refrigerazione interna.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,73 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Affilaturaaffilatura a punta sfaccettata
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai strutturali e da cementazione/casestati; acciai per lavorazioni libere e trattabili; acciai (legati/non legati) fino a 1200 n/mm²; materiali fusi (ghise/materiali per fusione); bronzo e ottone; leghe alsi ad alta lega.
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo10 mm
43,48 IVA esclusa
/ Unità
53,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione