9517200018100-MICROPUNTA MD ALTIN 51720 1,810

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 1.810
Rubix:999200200091014
Produttore:9517200018100
EAN:4031095269252
9517200018100-MICROPUNTA   MD   ALTIN 51720 1,810

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,81 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200018100-MICROPUNTA MD ALTIN 51720 1,810


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro1,81 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1,81x12
Affilaturasuper v-m
Stelo3
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
1.810 mm
38.000 mm
Paese d'origineDE
25,76 IVA esclusa
/ Unità
31,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione