PUNTA DR-L SB OF W05 0710 12

Punte elicoidali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W05 0710 12
Rubix:999180200115848
PUNTA DR-L SB OF W05 0710 12

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,1 mm
Lunghezza totale145 mm
Profondità di lavorazione96 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0710 12


Punta elicoidale HPMT W05 0710 12 DR-L SB per foratura profonda con refrigerazione interna (oil feed). Rivestimento T8090/AlTiN e punta 135°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,1 mm
Lunghezza totale145 mm
Profondità di lavorazione96 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentot8090 altin (multistrato)
Tolleranzah7 (d); h6 (d2/stelo)
Rapporto diametro/lunghezza della foratural2/d = 12
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo8 mm
210,16 IVA esclusa
/ Unità
256,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione