9717660091300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 9,130
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 9.130
Rubix:999240628006388
Produttore:9717660091300
EAN:4031095342627


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 277 mm |
| Profondità di lavorazione | 228,25 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660091300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 9,130
Punta profonda Stock SuperV-T-Al 25xD con lubrificazione interna per fori lunghi fino a Ø9,13 mm. Superficie blank e taglio destro, ideale per alluminio e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 277 mm |
| Profondità di lavorazione | 228,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,04 (1:25) |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | ø10 mm codolo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 872,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1064,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione