7287744-ARTICOLO DC150-03-10.000D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-10.000D1-WJ30RE
Rubix:999240117031182
Produttore:7287744
EAN:4031132401096
7287744-ARTICOLO DC150-03-10.000D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287744-ARTICOLO DC150-03-10.000D1-WJ30RE


Solid carbide drills with coolant-through DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Refrigerazione internasì
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
€ 82,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione