9517720175000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 17,500

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51772 17.500
Rubix:160000000183430
Produttore:9517720175000
EAN:4031095243399
9517720175000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 17,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro17,5 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione93 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517720175000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 17,500


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,36 g
Diametro del foro17,5 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione93 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura17,5x93
Affilaturasuper v-va
Stelo18
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo18 mm
17.500 mm
143.000 mm
Paese d'origineDE
417,29 IVA esclusa
/ Unità
509,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione