9517860132000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 13,200
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 13.200
Rubix:999210625022146
Produttore:9517860132000
EAN:4031095308432


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517860132000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 13,200
Punta Stock SuperV-X Ø13,2 mm con fori di lubrificazione per foratura profonda 5xD. Rivestimento TiAlN nano e punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego (bau- und einsatzstähle), acciai automatici e acciai da tempra/bonifica; leghe e non leghe fino a 1400 n/mm². |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione