PUNTA DR-S OF W10 0880

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:W10 0880
Rubix:999180200116162
PUNTA DR-S OF W10 0880

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,8 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S OF W10 0880


Punte elicoidali con refrigerante interno DR-S - 3 X Ø

Punti di forza

•Wider chip pocket
Straight edge profile
Bigger k-value
Corner edge chamfer

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,8 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Angolo d'elica30 °
Stelo10
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materia da lavorarep, m, k, n, s
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
46,73 IVA esclusa
/ Unità
57,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore