Riferimenti
HPMT:W05 0600 20
Rubix:999180200115835

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 170 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0600 20
Punta elicoidale HPMT DR-L SB W05 0600 20 per foratura profonda con avanzamento interno del fluido. Punta 135° e coating in punta T8090 per una lunga durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 170 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 (multistrato altin / tialn) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 261,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore