Riferimenti
HPMT:W08 1450
Rubix:999180200115981

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S W08 1450
Punte elicoidali DR-S -3 X Ø
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Stelo | 16 |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s |
| Angolo di punta | 140 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore