9517660160000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 16,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 16.000
Rubix:999181000026843
Produttore:9517660160000
EAN:4031095292854


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 493 mm |
| Profondità di lavorazione | 441 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660160000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 16,000
Punta MD Stock SuperV-T per forature profonde: Ø16 mm, 25xD, rivestimento AlTiN e refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 493 mm |
| Profondità di lavorazione | 441 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1592,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 1942,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione